Lanse - LanseRoller Kabeltrekkestativ Justerbare ruller for trommel - 88 030 00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - nei
Bremser - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746000087
Elnummer
8803000
Leverandørens varenummer
88 030 00
Typebeskrivelse
Kabeltrekkestativ
Roterbar:
nei
Bremser:
nei
Materiale:
Stål
LanseRoller kabeltrekkeverktøy med justerbare ruller passer utmerket til alle trommeltyper for datakabel. Robust konstruksjon i aluminium gjør den lett i vekt og enkel å transportere. Justerbare ruller og sideflater med riller gjør den enklere i bruke. - Høyde 10,5cm - Bredde 55,5cm - Dybde 50,5cm - Trommelbredde opp til 51cm - Vekt 5,8kg


