Lanse - MULTIMEDIA BOKS USB A - RJ45 - 6976520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746010802
Elnummer
6976520
Leverandørens varenummer
6976520
Typebeskrivelse
6976520
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Rød
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Farge på bøyebeskytter:
Fargeløs
Flammehemmende versjon:
Ja
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1


