Lanse - NCS Industri IP67 - 6970142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Sølv
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
QuickCompact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070746004498
Elnummer
6970142
Leverandørens varenummer
6970142
Typebeskrivelse
6970142
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Sølv
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Tilkoblingstype:
110
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
Ja
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Andre
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
120 mm
Enhet høyde:
100 mm
Enhet dybde:
120 mm
industrimiljøer hvor kontakter må ha ekstra beskyttelse.
Påveggboks i hardplast med robust frontpanel i børstet aluminium leveres komplett med Kat.6A STP
kontakter og PG-Nipler i enkel og dobbel utførelse. Kontakter termineres med 110 AT&T verktøy.
Patchkabler er produsert med ekstra beskyttelse på kabel og kontakt. Patchkabler kan leveres med
IP67 beskyttelse i begge ender. Der hvor patchkabel føres inn i utstyr benyttes patchkabel med
vanlig RJ45 (IP 20) i andre enden.
NCS Industri IP67 utstyr er velegnet for bruk mot NCS Utendørs fettfri kabel Kat.6 UTP (10 825 65)
og Kat.7 (10 825 66).
Fysiske mål:
12x10x12cm (bxhxd)


