Lanse - NCS Industri Patchkabel IP67-IP20 Kat.6A STP 3m - 6970144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
QuickCompact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070746006706
Elnummer
6970144
Leverandørens varenummer
6970144
Typebeskrivelse
6970144
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Svart
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
Pinnebelegning:
1:1
industrimiljøer hvor kontakter må ha ekstra beskyttelse.
Påveggboks i hardplast med robust frontpanel i børstet aluminium leveres komplett med Kat.6A STP
kontakter og PG-Nipler i enkel og dobbel utførelse. Kontakter termineres med 110 AT&T verktøy.
Patchkabler er produsert med ekstra beskyttelse på kabel og kontakt. Patchkabler kan leveres med
IP67 beskyttelse i begge ender. Der hvor patchkabel føres inn i utstyr benyttes patchkabel med
vanlig RJ45 (IP 20) i andre enden.
NCS Industri IP67 utstyr er velegnet for bruk mot NCS Utendørs fettfri kabel Kat.6 UTP (10 825 65)
og Kat.7 (10 825 66).
Fysiske mål:
12x10x12cm (bxhxd)