Lanse - PATCHBOKS 4XRJ45 STP CAT6 - 6970462

Lanse
KopierKopier
Lanse - PATCHBOKS 4XRJ45 STP CAT6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 4

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 4

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - LSA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746009479

Elnummer

6970462

Leverandørens varenummer

6970462

Typebeskrivelse

Veggbokser kategori 6 skjermet

Antall plugger/koblinger:

4

Egnet for antall plugger/koblinger:

4

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

LSA

Skjermet:

Ja

Antall høydeenheter:

0,5

Farge:

Sølv

Monteringsmetode:

Veggmontering

Høyde:

34 mm

Bredde:

178 mm

Dybde:

90 mm

NCS Modulære patchbokser beregnet for installasjon av grenstaver, i robuste miljøer og i mindre installasjoner hvor tradisjonelt 19” materiell synes unødvendig og overdimensjonert. Patchboksene kan enkelt monteres på siden kabelgate, på vegg eller plasseres på hylle. Patchboksene er i robust eloksert aluminium og leveres med 4, 8 eller 12 porter, for uskjermet eller skjermet installasjon. Kan også bestykkes med fibermoduler. De er utstyrt med solide strekkavlastere som enkelt festes med en fingerskruemutter. I tillegg til god strekkavlastning, sikres god kontakt mellom kabelens og panelets skjerm når skjermet installasjon benyttes. Panelene er produsert av 100% gjenvinnbart materiale. Produktene er godkjent for standard EN 50173 Klasse D (100 MHz, Kat 5e) og Klasse E (250 MHz Kat. 6). 15 års produktgaranti.