Lanse - Patchkabel S/FTP Kat.6A 5,0m LSOH - 6976594

Lanse
KopierKopier
Lanse - Patchkabel S/FTP Kat.6A 5,0m LSOH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746014510

Elnummer

6976594

Leverandørens varenummer

6976594

Typebeskrivelse

6976594

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

5 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Svart

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel S/FTP Kat.6A LSOH Sort 5,0m