Lanse - Patchkabel STP Kat.6A 2,0m LSOH28A - 6970294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014589
Elnummer
6970294
Leverandørens varenummer
6970294
Typebeskrivelse
6970294
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
2 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Farge på bøyebeskytter:
Hvit
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
28
Pinnebelegning:
1:1
- Støpt strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel
- S/FTP kabel
- 28AWG tynne kabler
- Kompakte støpte kontakter passer i 48-ports svitsjer
- Alle kabler er individuelt testet og godkjent i henhold til NEK700
- Støtter 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T)


