Lanse - Patchkabel UTP CAT6 Grå 1.5M - 6970764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 1,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746010833
Elnummer
6970764
Leverandørens varenummer
6970764
Typebeskrivelse
Patchekabel
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
1,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1