Utgått

Lanse - PATCHKABEL UTP CAT6 GRØNN 10m Lanse - 6970782

Lanse
KopierKopier
Lanse - PATCHKABEL UTP CAT6 GRØNN 10m  Lanse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 10 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746011014

Elnummer

6970782

Leverandørens varenummer

6970782

Typebeskrivelse

Patchekabel

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

6

Lengde:

10 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Grønn

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

24

Pinnebelegning:

1:1

NCS Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Patchkablene er bestykket med strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet og godkjent i hen hold til EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS (NCS Norwegian Cabling System).