Lanse - PATCHKABEL UTP KAT.5e GRÅ 0,3m 30CM UTP CAT 5 - 6970722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 0,3 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746006447
Elnummer
6970722
Leverandørens varenummer
6970722
Typebeskrivelse
IDC skjøteklemmer, Kobber
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
5E
Lengde:
0,3 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1