Lanse - Patchpanel 19" 24xKat.6A STP Sort Quick Compact - 6970197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Fast Ethernet
Tilkoblingstype forside - RJ45 8 (8)
Antall kontakter på framsiden - 24
Antall høydeenheter - 1
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014619
Elnummer
6970197
Leverandørens varenummer
6970197
Typebeskrivelse
6970197
Bruksområde:
Fast Ethernet
Tilkoblingstype forside:
RJ45 8 (8)
Antall kontakter på framsiden:
24
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Tilkoblingstype bakside:
Andre
Antall kontakter på baksiden:
24
Monteringsmål:
19"
NCS Patchpanel 24xKat.6A STP QuickCompact
- 19" Patchpanel 1U sortlakkert stål
- Stort henglslet merkefelt med plastdeksel for varig merking
- Inkludert skruesett for 19 montasje
- Inkludert 4mm2 utjevningsleder iht. EN 50310
- Inkludert 24stk. QuickCompact Kat.6A STP kontakter
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System
- 19" Patchpanel 1U sortlakkert stål
- Stort henglslet merkefelt med plastdeksel for varig merking
- Inkludert skruesett for 19 montasje
- Inkludert 4mm2 utjevningsleder iht. EN 50310
- Inkludert 24stk. QuickCompact Kat.6A STP kontakter
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System