Lanse - "Patchpanel 19"" 24xKeystone - 6970198

Lanse
KopierKopier
Lanse - "Patchpanel 19"" 24xKeystone

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Fast Ethernet

  • Tilkoblingstype forside - RJ45 8 (8)

  • Antall kontakter på framsiden - 24

  • Antall høydeenheter - 1

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746014602

Elnummer

6970198

Leverandørens varenummer

6970198

Typebeskrivelse

6970198

Bruksområde:

Fast Ethernet

Tilkoblingstype forside:

RJ45 8 (8)

Antall kontakter på framsiden:

24

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Svart

Tilkoblingstype bakside:

Andre

Antall kontakter på baksiden:

24

Monteringsmål:

19"

Patchpanel 19" 24xKeystone Sort tom