Lanse - PDU 19 STRØMSKINNE 8X16A DIN M/LED - 6972983

Lanse
KopierKopier
Lanse - PDU 19 STRØMSKINNE 8X16A DIN  M/LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Vannrett/loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Stikkontakt

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746002104

Elnummer

6972983

Leverandørens varenummer

6972983

Typebeskrivelse

POWERSKINNE SUPERACK

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Vannrett/loddrett

Elektrisk tilkobling:

Stikkontakt

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

8

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

475 mm

Type strømtilkobling:

Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)

Antall stikkontakter med jordpinne:

8

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

475 mm

Bredde:

475 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

60 mm

Matespenning:

220 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

PDU 19" STRØMSKINNE 8x16A DIN m/LED. Lanse PDU Strømskinner med LED powerlys har 8 x 230VAC DIN kontakt og 3m kabel med vanlig DIN støpsel, Fleksibel monteringsbrakett for innkobling av kabler i front, bak, opp og ned.