Lanse - SERVERSKAPVEGG 12U b90x40dx60 - 6972917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Bredde - 900 mm
Høyde - 700 mm
Antall høydeenheter - 12
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746001459
Elnummer
6972917
Leverandørens varenummer
6972917
Typebeskrivelse
6972917
19 tommers nivå:
Foran
Bredde:
900 mm
Høyde:
700 mm
Antall høydeenheter:
12
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
540 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Andre
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
9005
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
store og kostbare gulvskap. Skapt er delt opp i tre seksjoner for server, strømskinner og
kabling/elektronikk.
Server monteres inn fra siden i bakkant av skapet og vifter kan monteres for å sikre god kjøling.
Skapet har en dybde på kun 40 cm og er enkel og montere og betjene.


