Lanse - Smart Sound høytalersett 8" - 6401201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Høyttaler
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell kapasitet - 4 W
Impedans - 8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070490
Elnummer
6401201
Leverandørens varenummer
6401201
Typebeskrivelse
6401201
Monteringsarrangement:
Høyttaler
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell kapasitet:
4 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
nei
Med tuner:
nei
RDS:
nei
Med frekvensvisning:
nei
Bredde:
235 mm
Dybde:
75 mm
Farge:
Hvit
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei