Lanse - Smart Sound multirom lydanlegg - 6401200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Forsterker
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell kapasitet - 4 W
Impedans - 8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070476
Elnummer
6401200
Leverandørens varenummer
6401200
Typebeskrivelse
6401200
Monteringsarrangement:
Forsterker
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell kapasitet:
4 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
Ja
Med tuner:
Ja
RDS:
nei
Med frekvensvisning:
nei
Antall analoge innganger:
2
Antall analoge utganger:
2
Bredde:
310 mm
Høyde:
440 mm
Dybde:
190 mm
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
230 V
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Med Google Chromecast kan du strømme musikk fra din favoritt app, og med støtte for Google multirom kan du spille samme musikk i flere rom uten den irriterende tidsforsinkelsen.
Smart Sound multirom lydanlegg har vektlagt lydkvalitet, design og brukervennlighet. Internettradio med smarte søkefunksjoner lar deg enkelt finne din favorittmusikk. Med Smart Sound er frustrasjon over dårlige DAB signaler historie.
Smart Sound multirom lydanlegg består av to innfelte høyttalere, høyttalerkabler, fjernkontoll og forsterkerenhet, og styres fra Connecte eller Tuya Smart app, fjernkontroll eller Google Home.
Automatisk valg av lydanlegg når TV starter, eller radio som spiller favorittmusikken når lyset på kjøkkenet skrus på, er fremtiden. Slik automatisering settes enkelt opp med ett par tastetrykk.


