Lanse - SmarthusStikk 2x16A lavtbygg - 4500990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070414
Elnummer
4500990
Leverandørens varenummer
4500990
Typebeskrivelse
4500990
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
56 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall enheter:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
Ja
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
107 mm
Enhet dybde:
41 mm
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
- Smart lavtbyggende stikkontakt
- Av/På automatisk eller med trykknapp
- Tidsstyring
- Strømmåling for styring av smarthussystemer
- Minne for status etter strømbrudd
- Skybaserte automasjoner
- Passer i Plus-. Layer og Optionrammer