Lanse - SmarthusStikk2x16AinnfeltZigB - 4500992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070421
Elnummer
4500992
Leverandørens varenummer
4500992
Typebeskrivelse
4500992
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
1
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
Ja
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Type overflate:
Blank
Med av/på-bryter:
Ja
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
103 mm
Enhet dybde:
30 mm
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
- Smart innfelt stikkontakt
- Av/På automatisk eller med trykknapp
- Tidsstyring
- Strømmåling for styring av smarthussystemer
- Minne for status etter strømbrudd
- Skybaserte automasjoner
- Passer i norske veggbokser


