Lanse - SmartStikk 2x16A m/j inf 1-bo - CO017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051070551
Elnummer
4500993
Leverandørens varenummer
CO017
Typebeskrivelse
4500993
Antall stikkontakter:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
Ja
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
103 mm
Enhet dybde:
30 mm
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
- Smart innfelt stikkontakt
- FutureHome, Homey, Google Home & Tuja
- Av/På automatisk eller med trykknapp
- Tidsstyring
- Strømmåling for styring av smarthussystemer
- Minne for status etter strømbrudd
- Skybaserte automasjoner
- Passer i norske enkel veggbokser


