Lanse - Stativ 19" 80*60*197H - 6972946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 1970 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746001749
Elnummer
6972946
Leverandørens varenummer
6972946
Typebeskrivelse
19" Gulvskap
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
1970 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei


