Lanse - VEGGKONTAKT 2xEURO+USB A+C LA Hurtiglader 3A inkl. kombiram - 6601133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746010574
Elnummer
6601133
Leverandørens varenummer
6601133
Typebeskrivelse
6601133
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
RAL-nummer:
9010
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Vegguttak 2xEuro og 3A USB A+C gir en sikker og funksjonell USB lader.
- For jordet og u/jordet installasjon
- 3A USB Lader
- Brannsikker med overbelstatningsvern
- Tilpasset standard veggboks
- Passer i RS16 & Plus
- Komplett med kombiramme
- For jordet og u/jordet installasjon
- 3A USB Lader
- Brannsikker med overbelstatningsvern
- Tilpasset standard veggboks
- Passer i RS16 & Plus
- Komplett med kombiramme