Lanse - Veggkontakt 2xKat.6A STP CYB - 6970033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Monteringsarrangement - Grunnelement med adapterplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014718
Elnummer
6970033
Leverandørens varenummer
6970033
Typebeskrivelse
6970033
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
Ja
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


