Lanse - VEGGRACK 9U 10" FOR INNFELLING - 6970000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 9
Farge - Grå
Antall dører - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746001183
Elnummer
6970000
Leverandørens varenummer
6970000
Typebeskrivelse
19": Veggskap
Bredde:
325 mm
Høyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
9
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
300 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
10 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


