Lanse - VEGGRACK TRITON 6U 50 DYBDE GLASSDØR - 6970795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 370 mm
Antall høydeenheter - 6
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746000964
Elnummer
6970795
Leverandørens varenummer
6970795
Typebeskrivelse
VEGGRACK
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
370 mm
Antall høydeenheter:
6
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
500 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
30 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


