Lanse - VEGGSKAP 18U 60D GLASSDØR - 6970484

Lanse
KopierKopier
Lanse - VEGGSKAP 18U 60D GLASSDØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 900 mm

  • Antall høydeenheter - 18

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746009691

Elnummer

6970484

Leverandørens varenummer

6970484

Typebeskrivelse

6970484

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

600 mm

Høyde:

900 mm

Antall høydeenheter:

18

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Rettvinklet

Antall dører:

1

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

30 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Med bakdør:

nei

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

7035

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

NCS Triton 19" veggrack med sideplater og glassdør er et robust helsveiset skap i lekker og praktisk utførelse.

- Faste sideplater
- Justerbare 19" profiler
- Dørhengsler som gir 180° åpning
- Fleksibel kabelinnføring i bakkant, over og under skapet.
- Tilrettelagt for viftekjøling
- Helsveiset ramme støtter krav i NEK 700 / EN 50310

Størrelse: 60x60x90 cm (bxdxh)