Lanse - VIFTEMODUL TOPP 2 VIFTER MED TERMOSTAT TRITON - 6970811

Lanse
KopierKopier
Lanse - VIFTEMODUL TOPP 2 VIFTER MED TERMOSTAT TRITON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Bredde - 350 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Antall høydeenheter - 1

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001077

Elnummer

6970811

Leverandørens varenummer

6970811

Typebeskrivelse

Tilbehør Skap og Rack

19 tommers nivå:

Uten

Bredde:

350 mm

Høyde:

50 mm

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

0

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

420 mm

Maks belastning:

20 kg

Med takplate:

nei

Med jording:

Ja

Med frontdør:

nei

Materiale frontdør:

Stål

Forrigling frontdør:

Uten

Med bakdør:

nei

Forrigling bakdør:

Uten

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Andre

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NCS – Triton Delta S er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad og de beste tekniske løsninger. Skapet er konstruert i robust hel sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning med 19” profil foran, bak og i midten for 100cm dybde skap. Gulvskap med 80cm bredde er utstyrt med ”Fleksiramme” system som gjør det mulig å flytte profiler til 19” eller 21”(ETSI). Profilene kan også sideforskyves til venstre eller høyre side som gir bedre plass til føring av patchkabler. Side- og bakplater er låsbare og det er utstanset hull for vifte og kableinnføring både i topp og bunn av skapet. Børsteinnføring for kabler og justerbare bein er inkludert i skapet. Alle deler inkludert dører og side-/bakplate er jordet og det er et felles jordingspunkt i bunn av skapet for støtte av jordingsnormen EN50310.