Lapp Norway - ØLFLEX® 110 H 9 G 1.5 MM2 - 10019982

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX® 110 H  9 G 1.5 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 9

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044774391427

Elnummer

1085892

Leverandørens varenummer

10019982

Typebeskrivelse

STYREKABEL HALOGENFRI

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

9

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Cca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1a

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

11,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

116 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

46,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

246 kg/km

Halogenfri fleksibel og flammehemmende styrekabel, 300/500V uskjermet og med nummererte ledere. Egnet for utendørs bruk, fleksibel ned til -30°C. 4000V testspenning gir høy elektrisk sikkerhet. Meget god oljebestandighet iht. DIN 50363-4-1 og UL OIL RES I og RES II. Ytterkappen i HFFR materiale er svært motstandsdyktig mot syrer og alkalier. DNV godkjent for maritimt bruk. Egnet for medium mekanisk belastning. UL sertifisert for det nordamerikanske markedet.
Bruksområde: For strukturert bygningskabling samt universalt bruk i kabling av maskiner og kontrollkretser, Også velegnet for anleggsteknikk, klimaanlegg. Et godt alternativ der det er fare for liv og helse i tilfelle brann.
CPR klassifisering: Cca-s1,d1,a1