Lapp Norway - ØLFLEX®-FD 855 CP 36 G 0.75 - 27630

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX®-FD 855 CP   36 G 0.75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 36

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773013139

Elnummer

1085937

Leverandørens varenummer

27630

Typebeskrivelse

SKJERMET KJEDE KABEL MUD RES. TALLK.

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

36

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

19,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

146,25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

78 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Merkespenning U:

500 V

ÖLFLEX® FD 855 CP - er skjermede, oljebestandige kontroll- og forsyningskabler med lav kapasitans og en ytre kappe av polyuretan, designet for det europeiske og nordamerikanske markedet, for spesielt fleksibel bruk og fast installasjon under normale mekaniske belastningsforhold. De er blant annet designet for bruk i tørre, fuktige eller våte forhold. Med tanke på det angitte temperaturområdet er utendørs bruk mulig. ÖLFLEX® FD 855 CP-kabler har en økt oljebestandighet og i romtemperatur svært motstandsdyktige mot syrer og etsende løsninger. Ytterkappen er motstandsdyktig mot høy mekanisk belastning, spesielt slitasje og skuring, er kuttbestandig, mikrobebestandig og hydrolysebestandig. De er spesielt egnet for økte krav (Extended Line) i kabelkjeder og i permanent bevegelige maskindeler. De er egnet for lineære, automatiserte bevegelser. Maksimal strekkbelastning er 15 N/mm2 ledertverrsnitt under installasjon og drift. Alle materialer som brukes er halogenfrie. Skjermfletten beskytter mot forstyrrelser fra elektriske felt. Bruksområde: Slåkjeder, også for lange vandringsavstander, bevegelige maskindeler, maskinverktøy og overføringslinjer, maskinteknikk, anleggsmaskiner, i alle typer maskiner. Tvungen føring er ikke tillatt