Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 110CY 50X1 - 1135250

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 110CY 50X1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 50

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773096910

Elnummer

1090659

Leverandørens varenummer

1135250

Typebeskrivelse

STYREKAB PVC TALLK. M/K.SKJ

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

50

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

23,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

476 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

142,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Styrekabel, skjermet for industriellt innendørs bruk, tallkodet