Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,75 Halogenfri - 1123034

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,75 Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4044773746563

Elnummer

1070917

Leverandørens varenummer

1123034

Typebeskrivelse

STYREKABEL HALOGENFRI

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

20

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Skjerm:

nei

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1b

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

5,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

87 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

23,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-25...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Halogenfri uskjermet styrekabel for industriellt innendørs bruk, uten indre kappe.