Lapp Norway - ØLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1500 - 73220150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Med jordleder - Ja
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ølflex spiral
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773328813
Elnummer
1012096
Leverandørens varenummer
73220150
Typebeskrivelse
1012096
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Med jordleder:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Gul
Spirallengde (lukket):
1500 mm
Spirallengde (uttrukket):
5000 mm
Flammehemmet:
Etter IEC/EN 60332-1-2
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...50 °C
Merkespenning U0:
450 V
Merkespenning U:
750 V