Lapp Norway - BELDEN 7704NH 2par m/ skjerm - 83067320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Kabelskjerming - Fletting
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4044776209126
Elnummer
1000400
Leverandørens varenummer
83067320
Typebeskrivelse
1000400
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
F/UTP
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,32 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...80 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
68 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Kabelbredde ca.:
7,5 mm
Kabelhøyde ca.:
7,5 mm
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Merkespenning U:
600 V
Enkjernet for fast forlegning innen- og utendørs. 2par AWG 22.
Trommelstørrelse 500 meter


