Lapp Norway - BETAtherm 145 0,25mm2 Rød - 83087002

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BETAtherm 145 0,25mm2 Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 145 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774133980

Elnummer

1012104

Leverandørens varenummer

83087002

Typebeskrivelse

1012104

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

145 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,6 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Rød

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ytterdiameter omtrentlig:

1,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

6,4 mm

Merkespenning U:

750 V

BETAtherm® 145 - Halogenfri, flammehemmende enleder for bruk i skap og tavler. Velegnet for skip og offshore. Kabelen er helt PVC-fri og oppfyller de nye retningslinjene for skipsgodkjenning, fra bl.a. DNV-GL (IEC 60092-360). Kabelen er tverrbundet ved bestråling. Dette gjør kabelen termisk stabil (stabile egenskaper over et større temperatur-område), slik at den har lang levetid og svært god holdbarhet. Halogenfri og flammehemmende med lav røykutvikling og ingen korrosive eller giftige gasser (NF X 70-100). BETAtherm® 145 leveres på små miljøvennlige spoler og har DNV-GL, Lloyds Register, Bureau Veritas, CCS og GHOST R godkjenning. Enkel avisolering og fortinnede fintrådete ledere (klasse 5) gjør den godt egnet for lodding.