Lapp Norway - BETAtherm 145 0,5mm2 Rød - 83087022

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BETAtherm 145 0,5mm2 Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4044774133867

Elnummer

1012116

Leverandørens varenummer

83087022

Typebeskrivelse

1012116

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,9 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Rød

Med jordleder:

nei

Maks tillatt ledertemperatur:

145 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ytterdiameter omtrentlig:

1,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

7,6 mm

Merkespenning U:

750 V

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Enleder med DNV-GL, Lloyds Register, Bureau Veritas, CCS og GHOST R godkjenning. Tverrbundet (cross-linked) isolasjon ved bestråling gjør den svært godt egnet for bruk ved både høye og lave temperaturer. Halogenfri og flammehemmende med lav røykutvikling og ingen korrosive eller giftige gasser (NF X 70-100). Enkel avisolering og fortinnede fintrådete ledere (klasse 5) gjør den godt egnet for lodding. Spesielt tilpasset skip og offshore installasjon.