Lapp Norway - BETAtherm 145 1,5mm2 Gul/Grønn - 83087087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 600 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
BetaTherm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774133362
Elnummer
1012148
Leverandørens varenummer
83087087
Typebeskrivelse
1012148
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
3 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Grønn-gul
Maks tillatt ledertemperatur:
145 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Ytterdiameter omtrentlig:
3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
12 mm
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja