Lapp Norway - BETAtrans 4GKW-ENX 1X120 - 38107214

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BETAtrans 4GKW-ENX 1X120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 145 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044777932054

Elnummer

1025279

Leverandørens varenummer

38107214

Typebeskrivelse

1025279

Nominelt ledertverrsnitt:

120 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

145 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

1800 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

19 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Identifisering/Fargekoding:

Svart

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

19 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

76 mm

Merkespenning U:

3000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

1190 kg/km

BETAtrans® 4 GKW-ENX er en halogenfri drifts- og hovedstrømskabel, 1,8kV/3kV med gode brannegenskaper. For beskyttet installasjon på innsiden og utsiden av tog eller andre kjøretøy som skal koble faste og bevegelige deler. Kablenes 2-lags oppbygging gjør dem egnet for kortslutnings- og jordfeilsikker montering. Passer til tavler, omformere, fordelinger, transformatorer og generatorer. Kabelen oppfyller kravene i EN 50264-3-1 klasse M og er resistent mot olje, drivstoff, syrer, alkali, kulde, UV-og ozon. Installasjon i hht. EN 50355 og EN 50343. Ny og forbedret utgave.