Lapp Norway - BLINDBPLUGG M50 FORN.MESS. - 52103160

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BLINDBPLUGG M50 FORN.MESS.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 50

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773330984

Elnummer

1252040

Leverandørens varenummer

52103160

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

50

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Materialkvalitet:

Messing

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINDICHT®BL-M blindplugg med metriske gjenger i forniklet messing