Lapp Norway - BUS ASI (G) 2 X 1,5 SVART - 2170229

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BUS ASI (G) 2 X 1,5 SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773124071

Elnummer

1086061

Leverandørens varenummer

2170229

Typebeskrivelse

BUSKABEL ASI

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,5 mm

Antall snodde elementer:

1

Konfigurasjon snodde ledere:

Andre

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Gul

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

16 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

16 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

12 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-30...85 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...85 °C

Kategori:

Andre

UV-bestandig:

nei

ASI bus kabel for bruk i industrielle applikasjoner.