Lapp Norway - BUS FD L2/FIP Fest. 1X2X0.64 - 2170331

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BUS FD  L2/FIP Fest. 1X2X0.64

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,64 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Kabelskjerming - Folie + fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773119718

Elnummer

1086066

Leverandørens varenummer

2170331

Typebeskrivelse

Spesialkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,64 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,64 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

80 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

80 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

40 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

81 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

64 kg/km

UNITRONIC® BUS PB FESTOON er en PROFIBUS-kabel for kabelvognapplikasjoner. PROFIBUS-DP, -FMS og FIP. UL/CSA-godkjenninger (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), Flammehemmende CSA FT4 UL, oljebestandig UL OIL RES I