Lapp Norway - BUS FD P L2/FIP FC UL 1x2x0.64 - 2170322

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - BUS FD P L2/FIP FC UL 1x2x0.64

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,64 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773120066

Elnummer

1086068

Leverandørens varenummer

2170322

Typebeskrivelse

Spesialkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,64 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

2

Vridning:

Bunt

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,64 mm

Antall snodde elementer:

2

Konfigurasjon snodde ledere:

Andre

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie + fletting

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Kategori:

Andre

NVP verdi:

75 %

UV-bestandig:

nei

Profibuskabel for fleksibelt bruk, Fast Connect