Lapp Norway - BUS L2/FIP TORSION 1X2X0.8 - 2170332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,38 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Unitronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773119596
Elnummer
1086067
Leverandørens varenummer
2170332
Typebeskrivelse
Spesialkabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,38 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,8 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
150 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
32 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...75 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
81 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Karakteristisk impedans:
150 Ohm
Med gnagebeskyttelse:
nei
UNITRONIC® BUS PB TORSION er en høykvalitets feltbus-kabel utviklet for PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS og FIP-systemer, og er spesielt designet for applikasjoner med kontinuerlig bøyning og torsjonsbelastning, som i robotteknologi og bevegelige maskindeler.
?? Tekniske høydepunkter:
Kabeltype: 1 x 2 x 0,8 mm² (parvis tvunnet leder)
Ytterkappe: Halogenfri, PUR-lignende materiale med høy flammehemming
Temperaturområde: -25 °C til +75 °C
Torsjonsmotstand: ±180° per meter – ideell for robotapplikasjoner
Skjerming: Kobberfletting og aluminiumsfolie for optimal EMC-beskyttelse
Impedans: 150 Ohm – i henhold til PROFIBUS-standard
Sertifisering: UL CMX i henhold til UL 444
?? Bruksområder:
Industriell automatisering og prosesskontroll
SIEMENS SIMATIC® NET og andre PROFIBUS-kompatible systemer
Miljøer med krav til halogenfrihet og høy flammehemming


