Lapp Norway - Chassis innfelt 24pin 2 bøyler - 10102000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Chassis innfelt 24pin 2 bøyler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Bunn

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Låsemekanisme - Tverrbøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773055627

Elnummer

1531380

Leverandørens varenummer

10102000

Typebeskrivelse

1531380

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Bunn

Posisjon festebøyle:

Underdel

Låsemekanisme:

Tverrbøyle

Bredde:

43 mm

Høyde:

27,8 mm

Dybde:

120 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

HB

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Chassismontasje, 24 pin innfelt og 2 bøyler