Lapp Norway - Chassis innfelt 3pin plastikk - 10422000

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Chassis innfelt 3pin plastikk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Bunn

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773072648

Elnummer

1531410

Leverandørens varenummer

10422000

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Bunn

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

23,8 mm

Høyde:

40,5 mm

Kapslingsbelegg:

Ubehandlet

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

EPIC® H-A 3 AG -serien inkluderer de minste husene innen kraftige industrielle kontakter og sikrer sikre tilkoblinger på minst mulig plass. Panelmonteringsbasen kan kobles til mange av de mest populære hettene på markedet. Med åpen base for kabelinnføring i huset eller kontrollskapet. Selvslukkende i samsvar med UL94 V-0 (brennbarhetstest for plast). Låsingen skjer med en enkelt spak i plast. Kan oppnå IP 65 på grunn av pålitelig tetting av huset. Pilen er et nytt designelement på husoverflaten som gjør den enkelt å finne og koble til på trange steder hvor det er vanskelig og komme til og se. UL-sertifisering i henhold til tekniske data gjør det mulig å bruke produktet på det nord amerikanske markedet.