Lapp Norway - Chassis innfelt 6pin 1 bøyle - 10003000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Bunn
Posisjon festebøyle - Underdel
Låsemekanisme - Langsgående bøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773056747
Elnummer
1531377
Leverandørens varenummer
10003000
Typebeskrivelse
Multiplugger/ -stikk for industri
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Bunn
Posisjon festebøyle:
Underdel
Låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Bredde:
43 mm
Høyde:
27,8 mm
Dybde:
60 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
HB
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65