Lapp Norway - Chassis påvegg10pinM25 2bøyler - 19034100

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - Chassis påvegg10pinM25 2bøyler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773558081

Elnummer

1531189

Leverandørens varenummer

19034100

Typebeskrivelse

Multiplugger/ -stikk for industri

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

57 mm

Dybde:

73 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

Ja

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Chassismontasje, påvegg med sideinnføring M25 nippel og 2 bøyler