Lapp Norway - EPIC H-B 16 TG M32 - 19090000

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773557220

Elnummer

1531111

Leverandørens varenummer

19090000

Typebeskrivelse

1531111

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

73 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Kabelhus med toppinnføring for M32 nippel