Lapp Norway - EPIC H-B 16 TS M32 ZW - 19092000

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Låsemekanisme - Tverrbøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773557190

Elnummer

1531110

Leverandørens varenummer

19092000

Typebeskrivelse

1531110

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Låsemekanisme:

Tverrbøyle

Bredde:

43 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

73 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

HB

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Kabelhus med sideinnføring for M32 nippel