Lapp Norway - EPIC H-B 6 TG M20 - 19011000

Lapp Norway
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Låsemekanisme - Langsgående bøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773087307

Elnummer

1531100

Leverandørens varenummer

19011000

Typebeskrivelse

1531100

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Underdel

Låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Bredde:

43 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

60 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

HB

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Kabelhus med toppinnføring for M20 nippel

Passende innsats: 1531368
Passende nippel: 1247863