Lapp Norway - EPIC KIT H-A 3 BS MAGSV M20 og nippel MS-M 20X1,5 - 75009610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044776572008
Elnummer
1531192
Leverandørens varenummer
75009610
Typebeskrivelse
1531192
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
23,8 mm
Høyde:
40,5 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
industrielle miljøer. Låsebøyler i galvanisert stål. Låsing med enkel og dobbel bøyle. Bruksområde: Maskin, industri, installasjon, prosess og regulerings-/styreprogrammer.


