Lapp Norway - EPIC KIT H-A 3 SS MTGV M20 - 75009602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 23 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044774419121
Elnummer
1531386
Leverandørens varenummer
75009602
Typebeskrivelse
1531386
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
23 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i kontakt:
Messing
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Bredde:
26,8 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
33,5 mm
Antall stikkontaktrekker:
2
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Merkespenning:
400 V
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale i isolasjonskropp:
Polyamid
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Type låsemekanisme:
Låse
Monteringsmetode:
Satt inn
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Med tetning:
Ja
Anordning for kabeltilførsel:
Topp


